{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251472 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513185 | |
Codice del produttore | TJV06276 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404 CA6525
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 10.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Tipo | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Impiego principale | M | M | M | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |