{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Normativa | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A25R PTFNR/L 16 | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Inserto adatto | TN.. 1604.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 32 mm | |
Spostamento centrale L3 | 17 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 34 | |
Leva | 259015 9 | |
Vite per leva | 259018 6 | |
Set di molle | 259044 5 | |
Set spine elastiche | 259047 3 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 251417 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197656940 | |
Codice del produttore | 251417 25/16 |