{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PF | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 330 m/min | |
Rivestimento | TiCN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251414 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256647 | |
Codice del produttore | 251414 HBT020 |