SNMG 190612 CA125P

Codice art.: 251368 CA125P
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  33.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  27.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMG 190612
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo CA125P
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PH
Profondità di taglio ap 1 mm - 11 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 140 m/min - 330 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251368 CA125P
EAN / GTIN 4960664015658

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello