SNMG 120408 HB7210-1

Codice art.: 251224 HB7210-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.40 / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
335 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SNMG 120408
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB7210-1
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale K
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli GM
    Profondità di taglio ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 450 m/min
    Rivestimento TiCN
    Numero di sostituzioni/taglienti 8
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251224 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406059040
    Codice del produttore 251224 HB7210-1

    Tabella dati

    GG(G)
    K
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello