{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VS | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 260 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251142 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820617 | |
Codice del produttore | 251142 HB7140-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto per tornitura SNMG 120404, per lavori di finitura, Tipo: HB7140-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino
CHF 7.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | continuo | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Rompitrucioli | VS | VS | MF | VS |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,15 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |