{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 40 mm | |
Misura inserto | 19 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PSSNR/L 4040S19 | |
Inserto adatto | SN.. 1906.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 50 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 16 | |
Leva | 259015 1 | |
Vite per leva | 259018 1 | |
Set di molle | 259044 1 | |
Set spine elastiche | 259047 1 | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251113 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406063184 | |
Codice del produttore | 251113 40/19 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |