{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QuickTurn | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PSSNR 2020K12 | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251112 SET1 | |
EAN / GTIN | 4062406206598 |