Portainserti con bloccaggio a leva 40/19 mm

Codice art.: 251112 40/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 40 mm
Misura inserto 19 mm
Tipo di impiego destro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PSSNR/L 4040S19
Inserto adatto SN.. 1906..
Ampiezza funzionale L4 50 mm
Lunghezza della testina L1 45 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Sottoplacchetta 259031 16
Leva 259015 1
Vite per leva 259018 1
Set di molle 259044 1
Set spine elastiche 259047 1
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251112 40/19
EAN / GTIN 4062406063177
Codice del produttore 251112 40/19

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello