{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QuickTurn | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | DSSNR/L 2525M12 | |
Inserto adatto | SN.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 49 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 21 | |
Vite per sottoplacchetta | 259025 4 | |
Staffa | 259038 8 | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251105 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650788 | |
Codice del produttore | 251105 25/12 |