{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | KNUX 160410R | |
Raggio di curvatura | 1 mm | |
Tipo | HBX130 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MG | |
Formatruciolo | 3,2 mm | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251096 HBX130 | |
Codice del produttore | 251096 HBX130 |