Portainserti con bloccaggio a staffa 32/16 mm

Codice art.: 251008 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 32 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile CKJNR/L 3232P16
Inserto adatto KNUX 1604.. R/L
Ampiezza funzionale L4 40 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Sottoplacchetta 259031 4
Staffa 259038 16
Vite per staffa 259021 3
Spina elastica 259046 3
Set di molle 259044 3
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251008 32/16
EAN / GTIN 4045197654632
Codice del produttore 251008 32/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello