DNMG 150612 CA6525

Codice art.: 250798 CA6525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DNMG 150612
    Raggio di curvatura 1,2 mm
    Tipo CA6525
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale M
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli MS
    Profondità di taglio ap 0,7 mm - 4 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 220 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250798 CA6525
    EAN / GTIN 4960664471751
    Codice del produttore TJV02516

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello