DNMG 150608 PR015S

Codice art.: 250797 PR015S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DNMG 150608
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo PR015S
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento Rivestimento duro Megacoat
    Impiego principale S
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli MU
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3,5 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,18 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 25 m/min - 70 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250797 PR015S
    EAN / GTIN 4960664837366
    Codice del produttore TLJ02518

    Tabella dati

    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello