• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

DNMG 150604 CA4515

Codice art.: 250796 CA4515

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 150604
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CA4515
Materiale da taglio HM
Impiego principale K
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli STD
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,7 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 360 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250796 CA4515
Codice del produttore TJH02400

Tabella dati

GG(G)
K
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello