{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150608 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PR | |
Profondità di taglio ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 260 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250786 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256531 | |
Codice del produttore | 250786 HBT020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Tipo: HBT020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 19.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 16.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rivestimento | TiCN | TiCN | TiCN | ||
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM |
Rompitrucioli | PR | SG | VG | GG | MR |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,32 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | 0,15 mm/gir. - 0,55 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | M | K | M |