{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 110404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | SM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 440 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250752 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779861 | |
Codice del produttore | 250752 HB7010-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110404, Tipo: HB7010-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 150608 |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Rompitrucioli | SM | SM | SM | PM |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | P | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |