DNMG 150608 CCX

Codice art.: 250697 CCX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DNMG 150608
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo CCX
    Materiale da taglio Cermet
    Rivestimento Con rivestimento
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli PP
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 210 m/min - 450 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250697 CCX
    EAN / GTIN 4960664900886

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello