{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150604 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250696 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513147 | |
Codice del produttore | TJV02512 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Tipo: CA6525
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 16.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 19.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 16.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Finitura | finitura | finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Impiego principale | M | M | M | M | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 220 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |