DNMG 150408 HB7010-1

Codice art.: 250672 HB7010-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DNMG 150408
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB7010-1
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento Con rivestimento
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli SS
    Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 500 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250672 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197948991
    Codice del produttore 250672 HB7010-1

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello