DNMG 150604 HB7415-1

Codice art.: 250658 HB7415-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DNMG 150604
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7415-1
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale S
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli TIS
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 110 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250658 HB7415-1
    EAN / GTIN 4062406749323
    Codice del produttore 250658 HB7415-1

    Tabella dati

    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello