Barra alesatrice con bloccaggio a leva, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 25/11mm

Codice art.: 250627 25/11
Sconto
257.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25R PDUNR/L11
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DN.. 1104..
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 18,5 mm
Altezza di serraggio L2 24 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Sottoplacchetta 259031 7
Leva 259015 7
Vite per leva 259018 6
Set di molle 259044 4
Set spine elastiche 259047 2
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250627 25/11
EAN / GTIN 4045197650634
Codice del produttore 250627 25/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello