{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PDNNR/L 1616H11 | |
Inserto adatto | DN.. 1104.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 8 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 7 | |
Leva | 259015 7 | |
Vite per leva | 259018 6 | |
Set di molle | 259044 4 | |
Set spine elastiche | 259047 3 | |
Angolo di regolazione κ | 63 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 250613 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197861764 | |
Codice del produttore | 250613 16/11 |