Portainserti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15mm

Codice art.: 250608 20/15
Sconto
112.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego destro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile DDJNR/L 2020K15
Inserto adatto DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 35 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259031 28
Vite per sottoplacchetta 259025 10
Staffa, vite, molla 259035 2
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250608 20/15
EAN / GTIN 4045197650443
Codice del produttore 250608 20/15

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello