Testina portainserto con bloccaggio a staffa QuickTurn 25/11 mm

Codice art.: 250606 25/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie QuickTurn
    Dimensione codolo 25 mm
    Misura inserto 11 mm
    Tipo di impiego destro
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile DDJNR/L 2525M11
    Inserto adatto DN.. 1104..
    Ampiezza funzionale L4 32 mm
    Lunghezza della testina L1 48,5 mm
    Lunghezza complessiva L 150 mm
    Sottoplacchetta 259031 8
    Vite per sottoplacchetta 259025 5
    Staffa 259038 6
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250606 25/11
    EAN / GTIN 4045197650375
    Codice del produttore 250606 25/11

    Descrizione

    Vantaggi:

    Sostituzione degli inserti senza chiavi. Allentare l’arresto tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere il bloccaggio della staffa.
    Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.
    Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello