{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PX | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,9 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 450 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250492 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697274 | |
Codice del produttore | TAA01186 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CNMM 120412, Tipo: CA510
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 11.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Codice ISO Inserto | CNMM 120412 | CNMM 120412 | CNMM 120412 |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Tipo | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,9 mm/gir. | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |