{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | CVD | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PX | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,9 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250491 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863747 | |
Codice del produttore | TMH00134 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CNMM 120408, Tipo: CA025P
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 11.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Tipo | CA025P | HB7020 | HB7140-1 |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,9 mm/gir. | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,8 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | M |