CNMM 1204XL, Tipo: PR015S

Codice art.: 250489 PR015S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMM 1204XL
Tipo PR015S
Materiale da taglio HM
Rivestimento Rivestimento duro Megacoat
Impiego principale S
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli SX
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 25 m/min - 70 m/min
Sottoplacchetta 259031 15
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250489 PR015S
EAN / GTIN 4960664837731
Codice del produttore TLJ10007

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello