{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 160616 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | VR | |
Profondità di taglio ap | 2 mm - 8 mm | |
Avanzamento f | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 210 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250460 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928078 | |
Codice del produttore | 250460 HB7120-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMM 160616, Tipo: HB7120-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 21.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Avanzamento f | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. |
Impiego principale | M | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |