{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 160612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | VR | |
Profondità di taglio ap | 2 mm - 8 mm | |
Avanzamento f | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 210 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250458 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819727 | |
Codice del produttore | 250458 HB7120-1 |