{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 120416 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SR | |
Profondità di taglio ap | 2 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250455 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948410 | |
Codice del produttore | 250455 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMM 120416, Tipo: HB7020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 1,6 mm | 1,6 mm |
Codice ISO Inserto | CNMM 120416 | CNMM 120416 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Avanzamento f | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,8 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |