{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 190612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA125P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PH | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,28 mm/gir. - 0,88 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250383 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664013951 |