{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 160616 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PH | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 430 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250378 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675593 | |
Codice del produttore | TAB01063 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CNMG 160616, Tipo: CA515
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 17.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo |
Tipo | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Rompitrucioli | PH | SG | VG |
Impiego principale | P | P | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |