{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120416 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | CVD | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompi-trucioli | PH | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250373 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863662 | |
Codice del produttore | TMH00126 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |