Esiste un’alternativa per questo articolo:

CNMG 160608 Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020

Codice art.: 250258 HBX020
Sconto
145.00 CHF
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 14.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 160608
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HBX020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PM
Profondità di taglio ap 1 mm - 6,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250258 HBX020
EAN / GTIN 4045197661562
Codice del produttore 250258 HBX020

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CNMG 160608 Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020

CNMG 160608 Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
145.00 CHF
CHF  142.50
(CHF 14.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  18.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  18.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  13.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  13.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  18.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 4 4 4 4 4 4
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Codice ISO Inserto CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608
Profondità di taglio ap 1 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 5 mm 0,8 mm - 5 mm 0,5 mm - 4 mm
Tipo HBX020 HB7020 HB7140-1 HBT130 HBT020 HB7130-2
Impiego principale P P M M P M
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello