CNMG 160608 HBT020

Codice art.: 250220 HBT020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CNMG 160608
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HBT020
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento TiCN
    Impiego principale P
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli PR
    Profondità di taglio ap 1,8 mm - 6 mm
    Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 260 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura sgrossatura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250220 HBT020
    EAN / GTIN 4062406256258
    Codice del produttore 250220 HBT020

    Tabella dati

    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello