CNMG 120412, Tipo: HBT130

Codice art.: 250219 HBT130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HBT130
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiCN
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MR
Profondità di taglio ap 2 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,55 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 40 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250219 HBT130
EAN / GTIN 4062406256227
Codice del produttore 250219 HBT130

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CNMG 120412, Tipo: HBT130

CNMG 120412, Tipo: HBT130

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  7.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  11.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  11.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  18.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Codice ISO Inserto CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412
Assegnazione finitura/sgrossatura sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura
Materiale da taglio HM HM HM HM
Tipo HBT130 HB7140-1 HB7130-2 HB7130-2
Impiego principale M M M M
Velocità di taglio vc applicazione principale 40 m/min - 180 m/min 50 m/min - 210 m/min 60 m/min - 220 m/min 60 m/min - 220 m/min

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello