CNMG 120416 CA115P

Codice art.: 250216 CA115P
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120416
Tipo CA115P
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli PMG
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 180 m/min - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250216 CA115P
EAN / GTIN 4960664046171

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello