Inserto per tornitura CNMG 120404, per lavorazione media, Tipo: HBT020

Codice art.: 250196 HBT020
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBT020
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiCN
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli PM
Profondità di taglio ap 0,8 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 280 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250196 HBT020
EAN / GTIN 4062406256135
Codice del produttore 250196 HBT020
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello