{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMA 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7210-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | K | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 450 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250161 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058913 | |
Codice del produttore | 250161 HB7210-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMA 120412, Tipo: HB7210-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF 7.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Codice ISO Inserto | CNMA 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | continuo | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HB7210-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Impiego principale | K | M | M | M | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |