{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WSM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250159 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948724 | |
Codice del produttore | 250159 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412 Wiper, Tipo: HB7020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
75.70 CHF
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
106 pezzi in magazzino
CHF 7.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Tipo | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HBX020 | HB7035-1 | HBT020 |
Impiego principale | P | P | P | P | P | P |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |