CNMG 120404, Tipo: HB725-1

Codice art.: 250156 HB725-1
Sconto
10.55 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.20 10.55 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.20 8.80 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNNG 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB725-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli UM1
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 250 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250156 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750534
Codice del produttore 250156 HB725-1

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello