Inserto per tornitura CNMG 120408, per lavori di finitura, Tipo: CCX

Codice art.: 250104 CCX
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CCX
Schneidstoff Cermet
Beschichtung Con rivestimento
Hauptanwendung P
Schnittbedingung continuo
Spanbrecher PP
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 210 m/min - 450 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250104 CCX
EAN / GTIN 4960664900619
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello