{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA125P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WP | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Avanzamento f | 0,06 mm/gir. - 0,42 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 320 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250103 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664014583 |