CNMG 09T308 HB7140-2

Codice art.: 250052 HB7140-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CNMG 09T308
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB7140-2
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento Con rivestimento
    Impiego principale M
    Condizione di taglio fortemente interrotto
    Rompitrucioli VS
    Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 230 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250052 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263290575
    Codice del produttore 250052 HB7140-2

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello