{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SS | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 400 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250050 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699213 |