Barra alesatrice in acciaio 25/09 mm

Codice art.: 250036 25/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25R PCLNR/L09
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CN.. 09T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Altezza di serraggio L2 23 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Sottoplacchetta 259031 27
Leva 259015 10
Vite per leva 259018 12
Set di molle 259044 4
Set spine elastiche 259047 2
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250036 25/09
EAN / GTIN 4045197650184
Codice del produttore 250036 25/09

Descrizione

Esecuzione:

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Barra alesatrice in acciaio  25/09 mm

Barra alesatrice in acciaio 25/09 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  220.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  222.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva L 200 200
Passaggio interno per LR
Inserto adatto CN.. 09T3.. CC.. 09T3..
Misura inserto 9 9
Altezza di serraggio L2 23 23
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 27
Spostamento centrale L3 17 13,5

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello