Portainserti con bloccaggio a leva 25/16 mm

Codice art.: 250025 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 25 mm
    Misura inserto 16 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile PCSNR/L 2525M16
    Inserto adatto CN.. 1606..
    Ampiezza funzionale L4 32 mm
    Lunghezza della testina L1 33 mm
    Lunghezza complessiva L 150 mm
    Sottoplacchetta 259031 35
    Leva 259015 12
    Vite per leva 259018 11
    Set di molle 259044 6
    Set spine elastiche 259047 4
    Angolo di regolazione κ 45 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250025 25/16
    EAN / GTIN 4045197772190
    Codice del produttore 250025 25/16

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello