Portainserti con bloccaggio a leva 25/09 mm

Codice art.: 250023 25/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 25 mm
    Misura inserto 9 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile PCKNR/L 2525M09
    Inserto adatto CN.. 09T3..
    Ampiezza funzionale L4 32 mm
    Lunghezza della testina L1 25 mm
    Lunghezza complessiva L 150 mm
    Sottoplacchetta 259031 27
    Leva 259015 9
    Vite per leva 259018 6
    Set di molle 259044 5
    Set spine elastiche 259047 3
    Angolo di regolazione κ 75 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250023 25/09
    EAN / GTIN 4045197782625
    Codice del produttore 250023 25/09

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello