{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 9 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PCLNR/L 2020K09 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 09T3.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Unterlegplatte | 259031 27 | |
Kniehebel | 259015 9 | |
Kniehebelschraube | 259018 6 | |
Feder-Set | 259044 5 | |
Federstift-Set | 259047 3 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Codice articolo | 250019 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197649997 | |
Codice del produttore | 250019 20/09 |